Inserti per incisione UNI

Codice art.: 217211 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    44,55 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    37,13 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
539 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello UNI
Materiale da taglio HM
Tipo HB7525
Angolo di affilatura 45 grado
Raggio Re 0,08 mm
Lunghezza gradino b 0,4 mm
tmax. 2 mm
wmax. 2,06 mm
Avanzamento f 0,003-0,03 mm
Tipo di prodotto Inserto per incisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217211 UNI
EAN / GTIN 4062406087906
Codice del produttore 217211 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
50
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello