Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)

Codice art.: 2172
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2172
EAN / GTIN 4000896013470
Codice del produttore 2172
Numero-L L60140 217

Descrizione

Descrizione:

  • Per filtri difficilmente raggiungibili
  • Per uso destro e sinistro
  • Utilizzo universale
  • Attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 10 = 3/8
    e Attacco esagonale esterno 19 mm
  • Esecuzione forgiata
  • Superficie: zincata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Diametro (min-max): 65 – 115 mm
  • Peso netto (kg): 0.51 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello