{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatura D | 29 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ Minimo dmin | 12 mm | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 132 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Inserto adatto | 260150 | |
Vite inserto | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Angolo di svasatura | 180 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 217160 29 | |
EAN / GTIN | 4045197552648 | |
Codice del produttore | 217160 29 |