Chiave aperta singola, regolabile, fosfatata

Codice art.: 2171023
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2171023
EAN / GTIN 4010886881576
Codice del produttore 2171023
Numero-L L60160 5586

Descrizione

Descrizione:

Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Con scala graduata
Con scala

Proprietà:

  • foro sospeso: 1
  • tipo: Modello svedese, rullo sinistro, tipo P = fosfatato di manganese, testa rettificata
  • Scala di regolazione: 1
  • lunghezza totale [pollici]: 10
  • lunghezza totale [mm]: 254,5 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • mole: 15 °

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello