Chiave aperta singola, regolabile, fosfatata

Codice art.: 2171015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2171015
EAN / GTIN 4010886881583
Codice del produttore 2171015
Numero-L L60160 4599

Descrizione

Descrizione:

Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Con scala graduata
Con scala

Proprietà:

  • Design: Modello svedese, ruota con ingranaggio a sinistra, versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica
  • Larghezza totale [mm]: 70 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 10
  • Lunghezza totale [mm]: 255 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Materiale plastico
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Divisione della scala: 0-30
  • Larghezza di serraggio [mm]: 30 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Foro di sospensione: sì
  • Scala di regolazione: sì
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello