Chiavi per filtro olio

Codice art.: 2171-5
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2171-5
EAN / GTIN 4000896013449
Codice del produttore 2171-5
Numero-L L60140 877
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per avvitare e svitare i filtri olio anche in spazi ristretti
  • Regolabile tramite manopola
    o mediante esagono 13 mm
  • Nastro in acciaio (12 x 1 mm), intercambiabile
  • Diametro (min-max): 65 – 105 mm
  • Peso netto (kg): 0.21 kg

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello