Chiave aperta, regolabile, cromata

Codice art.: 2170973
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2170973
    EAN / GTIN 4010886881590
    Codice del produttore 2170973
    Numero-L L60160 2281

    Descrizione

    Descrizione:

    Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
    Con scala graduata
    Con scala

    Proprietà:

    • Design: Modello svedese, ruota con ingranaggio a sinistra, versione C = nichelata e cromata, testa lucidata
    • Larghezza totale [mm]: 70 mm
    • Altezza totale [mm]: 15 mm
    • Lunghezza totale [pollici]: 10
    • Lunghezza totale [mm]: 252 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Superficie: nichelato e cromato, testa rettificata
    • Divisione della scala: 0-30
    • Larghezza di serraggio [mm]: 30 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Foro di sospensione: sì
    • Scala di regolazione: sì
    • Funzione cricchetto: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello