Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo scanalato

Codice art.: 2169-76K
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2169-76K
    EAN / GTIN 4000896158188
    Codice del produttore 2169-76K
    Numero-L L60140 3704

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Montaggio e smontaggio di filtri olio PurfluxParticolarmente adatto per motocicli BMW
    • Dimensione a 76 mm profilo scanalato (6 scanalature) con dimensioni ridotte
    • Per motocicli BMW, nuova serie di modelli R1200 GS ∙ R1200 R ∙ R1200 RT ∙ R1200 ST ∙ dal 2004 al 2012
    • SMART 453
    • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12″, oppure
      esagono esterno Esagono con alesaggio 24 mm
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo scanalato
    • Diametro: 85 mm
    • Peso netto (kg): 0.17 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello