Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo scanalato

Codice art.: 2169-76B
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2169-76B
EAN / GTIN 4000896230259
Codice del produttore 2169-76B
Numero-L L60140 4985
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio di filtri olio Purflux
  • Dimensione a 76 mm profilo scanalato (6 scanalature)
  • Strato protettivo sicuro e non conduttivo contro il rischio di cortocircuito: su alcune RENAULT, ad es. sul motore K9K, il filtro dell’olio si trova vicino all’alternatore o al motorino di avviamento
  • Il colore evidente del rivestimento riduce il rischio di un’eventuale dimenticanza nel vano motore dopo l’azionamento
  • Ad es. per AUDICITROËNDACIAFIATFORDMERCEDES-BENZNISSANPEUGEOTRENAULTHONDAOPELSUZUKIVWSEATŠKODA
  • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12″, oppure
    esagono esterno Esagono con alesaggio 24 mm
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo scanalato
  • Diametro: 85 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello