Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo scanalato

Codice art.: 2169-76
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2169-76
    EAN / GTIN 4000896100309
    Codice del produttore 2169-76

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Montaggio e smontaggio di filtri olio Purflux
    • Dimensione a 76 mm profilo scanalato (6 scanalature)
    • Ad es. per autovetture AUDI A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ CITROËN C5 ∙ Xantia ∙ DACIAFIAT Brava ∙ Bravo ∙ Punto ∙ Tipo ∙ FORD Fiesta ∙ Escort ∙ MERCEDES-BENZ e sprinter ∙ ad es. Citan 1,5 l Diesel ∙ classe A ∙ classe B ∙ PEUGEOT 106 ∙ 206 ∙ 306 ∙ 406 ∙ RENAULT Clio ∙ Kangoo ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Rapid ∙ HONDA Accord ∙ Civic ∙ Prelude ∙ CRX ∙ OPEL Astra G/F ∙ Corsa A/B ∙ Calibra ∙ Zafira ∙ Frontera ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9D anno 2009 VW Golf 3 und 4 ∙ Polo ∙ Passat ∙ Sharan ∙ SEAT Alhambra ∙ Toledo ∙ León ∙ Córdoba ∙ ŠKODA Octavia
      per filtri del carburante
      ad es. per RENAULT Espace ∙ Laguna ∙ R19 ∙ Volvo S 40 e V 40 fino al 1999
    • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12″, oppure
      esagono esterno Esagono con alesaggio 24 mm
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo scanalato
    • Diametro: 85 mm
    • Peso netto (kg): 0.21 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello