Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo attacco esterno a 14 lati

Codice art.: 2169-7
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2169-7
EAN / GTIN 4000896100224
Codice del produttore 2169-7
Numero-L L60140 3543

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio di filtri olio e alloggiamenti filtri olio in plastica
  • Per filtri olio
    14 lati Dimensione a 64 mm su
    TOYOTA Yaris ∙ Corolla ∙ MR2 fino al 1999 ∙ Starlet ∙ Celica ∙ Avensis
    NISSAN Micra ∙ Almera
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX-5 ∙ Xedo
    MERCEDES-BENZ classe A (tipo 177), classe B (tipo 247) con motore OM 608
    SMART ForFour (tipo 454) motore 134 ∙ 135 ∙ SMART Fortwo (tipo 451) motore 132 ∙ nonché
    SUBARUSUZUKIDAIHATSU
    Adatto anche per YAMAHA Super Ténéré XT1200 z ∙ YZF-R1 dal 2007 ∙ YZF-R6 dal 2006 ∙ FZ1-S dal 2006 ∙ FZ1-N dal 2006 ∙ FZ6-S dal 2007 ∙ FZ6-N dal 2007
    BMW G310R e G310GS
  • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 12,5 = 12″, oppure
    esagono esterno: 24 mm
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo attacco esterno a 14 lati
  • Diametro: 76 mm
  • Peso netto (kg): 0.18 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello