Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo attacco esterno a 14 lati

Codice art.: 2169-11
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2169-11
    EAN / GTIN 4000896118847
    Codice del produttore 2169-11
    Numero-L L60140 3288

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Montaggio e smontaggio di filtri olio e alloggiamenti filtri olio in plastica
    • 14 lati ∙ Dimensione a ∙ 84 mm
      Montaggio e smontaggio di alloggiamenti di filtri olio in plastica ad es. su motori diesel V6 OM642 MERCEDES-BENZ tra cui per 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639
    • Montaggio e smontaggio del coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante su MERCEDES-BENZ tipo 213 con OM 654
    • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 12,5 = 12″, oppure
      esagono esterno: 24 mm
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo attacco esterno a 14 lati
    • Diametro: 97 mm
    • Peso netto (kg): 0.27 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello