Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, repellente a olio, sporco e acqua, Senza metallo
Dettagli
Cuciture nastrate
Chiusure a scatto in plastica
Reflex
Nastro riflettente a trasferimento differenziato resistente alla fiamma
Spiegazione delle taglie
La taglia S veste il modello 4917 nella taglia XS-M, la taglia L si adatta al modello 4917 nella taglia L-XL, la taglia XXL si adatta al modello 4917 nella taglia XXL-3XL, la taglia S si adatta ai modelli 4517, 4527, 6317 nella taglia XS-S, la taglia L si adatta ai modelli 4517, 4527, 6317 nella taglia M-XL, la taglia XXL si adatta ai modelli 4517, 4527, 6317 nella taglia 3XL-4XL
Descrizione:
- Cappuccio invernale ignifugo, adatto al casco e con isolamento termico
- Molteplici regolazioni, si attacca con bottoni a pressione
- Il tessuto esterno del cappuccio è un materiale laminato e inerente e la fodera ha un alto contenuto di aramide
- Si adatta ai modelli 4517, 4527, 4927 e 6317