Multinorm Felpa invernale con cappuccio blu navy/giallo alta visibilità L

Codice art.: 216715348933L
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
    Tipo di prodotto Berretto invernale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 216715348933L
    EAN / GTIN 7330509861288
    Codice del produttore 216715348933L

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²

    Fodera
    Fodera in piumino

    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, repellente a olio, sporco e acqua, Senza metallo

    Dettagli
    Cuciture nastrate
    Chiusure a scatto in plastica

    Reflex
    Nastro riflettente a trasferimento differenziato resistente alla fiamma

    Spiegazione delle taglie
    La taglia S veste il modello 4917 nella taglia XS-M, la taglia L si adatta al modello 4917 nella taglia L-XL, la taglia XXL si adatta al modello 4917 nella taglia XXL-3XL, la taglia S si adatta ai modelli 4517, 4527, 6317 nella taglia XS-S, la taglia L si adatta ai modelli 4517, 4527, 6317 nella taglia M-XL, la taglia XXL si adatta ai modelli 4517, 4527, 6317 nella taglia 3XL-4XL

    Descrizione:

    • Cappuccio invernale ignifugo, adatto al casco e con isolamento termico
    • Molteplici regolazioni, si attacca con bottoni a pressione
    • Il tessuto esterno del cappuccio è un materiale laminato e inerente e la fodera ha un alto contenuto di aramide
    • Si adatta ai modelli 4517, 4527, 4927 e 6317

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello