• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lamatore KOMET® M16

Codice art.: 216660 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti DIN a testa cilindrica M16
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Numero taglienti Z 2
Numero di inserti 2
⌀ Svasatura D1 H13 26 mm
⌀ Minimo dmin 17 mm
Profondità svasatura massima l 21 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto WOEX
Inserto n. art. 216780 − 216910; n. art. 216950 24-010 / 110
Set di viti per inserti 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216660 M16
EAN / GTIN 4047109013155
Codice del produttore F10 11080

Descrizione

Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello