{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di smussatura in tiro | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 28,8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Inserto adatto | SP..09T308 | |
Set di viti per inserti | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Codice del produttore | 216625 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per smussi a 45° 16
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
176,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
298,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
459,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
134,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 16 | 15,8 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 32 | 20,5 | 20 | 35 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 | 110 | 110 | 90 |
Passaggio interno per LR | no | sì | sì | sì |
⌀ Smussatura massima Dmax | 28,8 | 28,3 | 22,7 | 26 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo cilindrico | codolo Weldon |