SCLT 05T104, HB7635, Modello: INOX

Codice art.: 216470 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,98 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,98 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.018 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SCLT 05T104
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 − 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 1,98 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216470 INOX
EAN / GTIN 4045197552792
Codice del produttore 216470 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello