SCLT 05T104 con rivestimento diamantato ALU

Codice art.: 216463 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SCLT 05T104
    Modello ALL.
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7810
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,08 − 0,18 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 1,98 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 216463 ALU
    EAN / GTIN 4045197658234
    Codice del produttore 216463 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    1000
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    900
    Alluminio > 10% Si
    N
    550
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello