SDGT 090308, HB7630, Modello: INOX

Codice art.: 216409 INOX
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,49 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,08 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.807 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SDGT 090308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,11 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216409 INOX
EAN / GTIN 4067263110828
Codice del produttore 216409 INOX
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti per frese stabili, sinterizzati di precisione con gradini guidatruciolo positivi. Superficie piana e di supporto rettificata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello