Pompa manuale ∙ con tubo di aspirazione telescopico

Codice art.: 2163-1
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pompa idraulica manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2163-1
EAN / GTIN 4000896172771
Codice del produttore 2163-1
Numero-L L60140 3878

Descrizione

Descrizione:

  • Per fusti da 50 a 200 litri
  • Tubo di aspirazione telescopico in metallo allungabile da 450 fino a 860 mm
  • Corpo in acciaio zincato
  • Tappo adattatore R 2″ e R 1.1/2
  • Rimovibile, scolo in metallo
  • Portata: circa 0,35 litri / corsa o 16 l/min.
  • Peso: 2,2 kg
Attenzione: non adatto al trasporto di benzina
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 2.2 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello