Siringa di aspirazione e pressione ad alte prestazioni

Codice art.: 2162-6
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
Tipo di prodotto Spruzzatori di riempimento e di aspirazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2162-6
EAN / GTIN 4000896174454
Codice del produttore 2162-6
Numero-L L60140 3025

Descrizione

Descrizione:

  • In più con scolo in metallo incluso
  • Capacità: 1000 ml
  • Diametro interno tubo flessibile: 9,5 mm
  • Diametro esterno tubo flessibile: 12,5 mm
  • Guarnizioni NBR
  • Per olio motore con viscosità da 30 a 68
  • Non adatto per liquidi acidi (erosivi)
  • Filettatura di raccordo (tubo flessibile/tubo rigido) sul fondo pompa: 12,7 mm (14″) PT x 19
  • Il materiale in eccesso può essere aspirato senza problemi
  • Scolo in plastica più flessibile
  • Materiale alloggiamento: acciaio, zincato
  • Peso netto (kg): 1.36 kg
  • Capacità: 1 l

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello