{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di smussatura in tiro | 45 grado | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 37,3 mm | |
Sporgenza totale L1 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | SD.. 090308 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 216100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133472 |