ANGT 160605 PPTR, HB7830, Modello: ST1400

Codice art.: 216015 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,03 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,86 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.319 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ANGT 160605 PPTR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7830
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216015 ST1400
EAN / GTIN 4045197411242
Codice del produttore 216015 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
310
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
230
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
270
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello