LOEU 090408 R-L, HB7940, Modello: TI

Codice art.: 215990 TI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,33 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    22,78 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.827 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOEU090408 R-L
Modello Ti
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7940
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,07 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215990 TI
EAN / GTIN 4045197938121
Codice del produttore 215990 TI

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
145
INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3,5mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello