LOMU 090408 TR-M, HB9520, Modello: ST900

Codice art.: 215982 ST900
Sconto
25,71 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.790 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOMU090408 TR-M
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB9520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,11 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215982 ST900
EAN / GTIN 4045197937995
Codice del produttore 215982 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
165
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
105
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello