Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang 32/3 mm

Codice art.: 215974 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Tang
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 15
Profondità di taglio massima ap max 39 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Sede filettata M M16
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 90
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Set di viti per inserti 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto LO.U0904..
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215974 32/3
EAN / GTIN 4045197940117
Codice del produttore 215974 32/3

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Power Tang" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello