APMT 100308 TR, HB7515, Modello: ST1400

Codice art.: 215885 ST1400
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,91 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.348 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100308 TR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215885 ST1400
EAN / GTIN 4045197601780
Codice del produttore 215885 ST1400
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
440
Acciaio < 750 N/mm²
P
310
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
Acciaio < 1100 N/mm²
P
250
Acciaio < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello