{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 19,7 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 36,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 37,4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,98 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 14,55 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003 | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215870 19,7/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193049 | |
Codice del produttore | 215870 19,7/3 |