{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,41 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 34,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215853 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406395001 | |
Codice del produttore | 215853 40/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, ⌀ D: 40/6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
231,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
329,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
318,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
508,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
488,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
418,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |