• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cesoia universale ∙ 194 mm

Codice art.: 2158
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2158
EAN / GTIN 4000896057856
Codice del produttore 2158
Numero-L L60140 857

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Taglio di lamiere sottili, fili metallici, materie plastiche, contrappesi adesivi, tappeti, ecc.
  • La forma ergonomica consente l’apertura e la chiusura con una mano
  • Lame acciaio inossidabile
  • Nottolino di bloccaggio
  • Con spelacavi (per fili da 1 e 1,5 mm2)
  • Guida del filo per il taglio del filo per legare fino a 2,5 mm ⌀
  • Impugnatura bicomponente HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 194 mm
  • Peso netto (kg): 0.12 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello