APKT 1604 PDER UNI

Codice art.: 215764 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,40 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,66 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.447 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto APKT 1604 PDER
    Modello UNI
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HBM025
    Materiale da taglio HM
    Spessore inserti 5,76 mm
    Rivestimento Con rivestimento
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215764 UNI
    EAN / GTIN 4067263982050
    Codice del produttore 215764 UNI

    Tabella dati

    Alluminio > 10% Si
    N
    220
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    290
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    150
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello