• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

APMX 16..04 PDER INOX

Codice art.: 215747 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,10 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,58 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.485 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMX 16..04 PDER
Portautensile adatto AP..1604
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Spessore inserti 5,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215747 INOX
EAN / GTIN 4045197601742
Codice del produttore 215747 INOX

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
350
Acciaio < 500 N/mm²
P
230
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello