• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

APMX 16..08 TR ST900

Codice art.: 215733 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,22 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,35 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.998 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMX 16..08 TR
Portautensile adatto AP..1604
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Spessore inserti 5,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215733 ST900
EAN / GTIN 4045197554444
Codice del produttore 215733 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
235
Acciaio < 900 N/mm²
P
195
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
Acciaio < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello