{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | AP.. 16.. | |
Set di viti per inserti | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215715 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197410634 | |
Codice del produttore | 215715 63/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
434,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
406,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
497,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Fresatura circolare; Plunging |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 16.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |