Fresa per smussi con foratura, per inserti AP.., Angolo γ: 15grado

Codice art.: 215700 15
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo γ (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto AP.. 1604..
Angolo γ 15 grado
Forma del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 6
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Minimo D 35,4 mm
⌀ Massimo D1 94 mm
Larghezza smusso ottenibile b 29,5 mm
Lunghezza smusso ottenibile l 30 mm
Altezza smusso ottenibile h 8 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Avanzamento al dente con hmax. 0,4 mm
Set di viti per inserti 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215700 15
EAN / GTIN 4045197410504
Codice del produttore 215700 15
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

  • Inserti consigliati per smussatura: N. art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • L’uso di inserti diversi può comportare una durata ridotta e una qualità della superficie inferiore.
  • Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello