Set di coltelli a serramanico

Codice art.: 2157/2
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
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2157/2
EAN / GTIN 4000896176519
Codice del produttore 2157/2
Numero-L L60140 5462

Descrizione

Descrizione:

  • Set di coltelli a serramanico
  • Incluse 5 lame di ricambio ciascuno
  • Chiusura rapida della lama
  • Lama con chiusura di sicurezza
  • Comoda impugnatura in ABS
2157-1
  • Rapida sostituzione della lama
  • Appoggi per il pollice per evitare sollecitazioni delle articolazioni
  • Lunghezza da aperto: 159,9 mm
  • Lunghezza da chiuso: 100 mm
2157-2
  • Chiusura del coltello mediante pressione della leva di rilascio della lama di fissaggio
  • Lunghezza da aperto: 100 mm
  • Lunghezza da chiuso: 57 mm
  • Numero utensili: 2

Fornitura:

Coltello a serramanico 2157-1 ∙ 2157-2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello