Mole con gambo con legante resinoide 20x20-6x40mm acciaio/inoxpvc

Codice art.: 2155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2155
EAN / GTIN 9003170021555
Codice del produttore 2155
Numero-L L50140 1709

Descrizione

Descrizione:

I perni ELASTICI DI OTTIMA QUALITÀ sono gli utensili perfetti per l'uso universale su un'ampia varietà di materiali. La gamma include sia perni morbidi elastici per superfici curve che perni a media elasticità per superfici dritte. Inoltre, sono disponibili meno utensili elastici per lavorare a velocità più elevate, nonché speciali perni di martellatura.

Proprietà:

  • Forma: PERNO DI MOLATURA CILINDRICO 52ZY
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, metalli non ferrosi, plastica / PVC, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C 150 - BE15
  • Dimensioni (P x P - S x L): 20 x 20 - 6 x 40 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Grana: 150
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • I sistemi di rilegatura coordinati in grigio chiaro consentono l'uso universale dei perni ELASTICI
  • La gamma offre anche perni meno elastici per lavorare a velocità più elevate e perni di martellatura per superfici di martellatura

Uso:

  • Per lavori impegnativi su metalli non ferrosi, PVC, acciaio e acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Pennarelli (forma MS) per superfici di martellatura
  • Rispettare la velocità di lavoro massima di 20 m/s.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello