Flessometro ∙ 3000 mm x 16 mm

Codice art.: 2154N-3
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
    Tipo di prodotto Flessometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2154N-3
    EAN / GTIN 4000896143931
    Codice del produttore 2154N-3
    Numero-L L60140 416

    Descrizione

    Descrizione:

    • Conforme alla «Classe III» della normativa europea
    • Clip per aggancio alla cintura
    • L’ampio metro a nastro non tende ad attorcigliarsi
    • Bloccabile mediante cursore con protezione antiscivolo integrata
    • Gancio di scorrimento libero (all’estremità del metro a nastro) per misurazioni interne ed esterne
    • Alloggiamento antiurto bicomponente
    • La qualità della molla assicura il rientro automatico del metro a nastro
    • Il rivestimento resistente protegge dalla corrosione e dall’usura
    • Doppia scala di misurazione (sul bordo superiore e inferiore)
    • Dimensioni / Lunghezza: 3000 mm x 16 mm
    • Peso netto (kg): 0.17 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello