Calibro a corsoio ∙ digitale ∙ 234 mm

Codice art.: 2154N-20
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2154N-20
EAN / GTIN 4000896127696
Codice del produttore 2154N-20
Numero-L L60140 195

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di misura: fino a 150 mm
  • Astina di profondità
  • Conversione automatica mm/pollici
  • Interfaccia RS 232 C
    per trasmissione dei dati
  • Tasto ON/OFF
  • Batteria inclusa
  • In acciaio inossidabile
  • Cassetta in resina sintetica
  • DIN 862
  • Dimensioni / Lunghezza: 234 mm
  • Peso netto (kg): 0.3 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello