Metro pieghevole

Codice art.: 2154-200
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
Codice articolo 2154-200
EAN / GTIN 4000896247332
Codice del produttore 2154-200
Numero-L L60140 5730

Descrizione

Descrizione:

Metro pieghevole
  • Non deve mancare in nessun cantiere, in nessuna officina, per l'artigianato o in casa
  • Il legno di faggio selezionato garantisce durezza e resistenza speciali
  • Snodi interni per una scala uniforme
  • Rivestimento protettivo altamente resistente all'abrasione, allo sporco e all'umidità
  • Snodi interni in acciaio per molle temprato e resistente all'usura per una lunga durata
  • Scala: mm/cm 2 pezzi, stampato su entrambi i lati
  • 10 sezioni
  • Classe di precisione CE III
  • Spessore delle sezioni: 3,2 mm
  • Nero, verniciato
  • Dimensioni / Lunghezza: 2000 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello