Flessometro ∙ 2000 mm

Codice art.: 2154-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2154-2
EAN / GTIN 4000896013159
Codice del produttore 2154-2
Numero-L L60140 194
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per misurazioni interne ed esterne
  • Conforme alla «Classe III» della normativa europea
  • 2 m
  • Stabile scatola in resina sintetica ABS, 76 x 56 mm
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 2000 mm
  • Peso netto (kg): 0.17 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello