Tamburo avvolgitubo per aria compressa

Codice art.: 2153/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Avvolgicavo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2153/2
    EAN / GTIN 4017976421537
    Codice del produttore 2153/2
    Numero-L L90070 410

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Tamburo avvolgitubo per aria compressa come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 700 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Con tubo flessibile da 20 m NW 9. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

    Proprietà:

    Lunghezza totale (mm): 700
    Colore: blu brillante
    Nota: per carelli MultiVario 700 mm largo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello