APHT 133504 FR ALU

Codice art.: 215315 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    Codice ISO Inserto APHT 133504 FR
    Modello ALL.
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo PCD
    Materiale da taglio PCD
    Avanzamento fz per dente 0,2 mm
    Rivestimento Con rivestimento
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215315 ALU
    EAN / GTIN 4062406358099
    Codice del produttore 215315 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    1500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    1500
    Alluminio > 10% Si
    N
    1000
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max.= 6 mm.
    ap max = 3,5 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello