Tamburo avvolgitubo per aria compressa

Codice art.: 2153/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2153/3
EAN / GTIN 4017976121536
Codice del produttore 2153/3
Numero-L L90070 370

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Tamburo avvolgitubo per aria compressa come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 800 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Con tubo flessibile da 20 m NW 9. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 800
Colore: blu brillante
Nota: per carelli MultiVario 800 mm largo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello