Tamburo avvolgitubo per aria compressa

Codice art.: 2153/2435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Avvolgicavo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2153/2435
    EAN / GTIN 4017976900650
    Codice del produttore 2153/2435
    Numero-L L90070 282

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Tamburo avvolgitubo per aria compressa come kit di montaggio per carrelli da tavolo leggeri larghi 600 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Con tubo flessibile da 20 m NW 9. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Proprietà:

    Lunghezza totale (mm): 589
    Colore: blu brillante
    Nota: per carelli leggera 600 mm largo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello