Punte di contatto

Codice art.: 2152N-02
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
    Tipo di prodotto Cercafase bipolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2152N-02
    EAN / GTIN 4000896204182
    Codice del produttore 2152N-02
    Numero-L L60140 5110

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Ricerca di errori nelle parti elettroniche
    • Strumento di controllo per impianti elettrici ed elettronici di autoveicoli
    Punte di contatto per 2152N/3
    • 3 – 48 V
    • Indicazione tensione: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
    • Indicazione polarità: LED per polo positivo o negativo,
      tensione alternata con LED acceso simultaneamente
    • Punta di prova, ago con meccanica di spostamento.
    • Inoltre: morsetto a pinza e punta di prova per il posizionamento
    • Lunghezza del cavo: 1300 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello