Morsetto a coccodrillo

Codice art.: 2152N-01
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
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2152N-01
EAN / GTIN 4000896204199
Codice del produttore 2152N-01
Numero-L L60140 4980

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Ricerca di errori nelle parti elettroniche
  • Strumento di controllo per impianti elettrici ed elettronici di autoveicoli
Morsetto a coccodrillo per kit per elettronica HAZET 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Indicazione tensione: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Indicazione polarità: LED per polo positivo o negativo,
    tensione alternata con LED acceso simultaneamente
  • Punta di prova, ago con meccanica di spostamento.
  • Inoltre: morsetto a pinza e punta di prova per il posizionamento
  • Lunghezza del cavo: 1300 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello