APMT 180504 SR ST1400

Codice art.: 215225 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
709 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    Codice ISO Inserto APMT 180504 SR
    Modello ST1400
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7510
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,25 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215225 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673442
    Codice del produttore 215225 ST1400

    Tabella dati

    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    200
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello