Tamburo avvolgicavo

Codice art.: 2151/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Avvolgicavo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2151/3
    EAN / GTIN 4017976215136
    Codice del produttore 2151/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Tamburo portacavi come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 800 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Secondo VDE con protezione termica. Versione per ambienti umidi con 25 m di cavo in gomma 3 x 1,5. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

    Proprietà:

    Lunghezza totale (mm): 800
    Colore: blu brillante
    Nota: per carelli MultiVario 800 mm largo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello