• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

XNEX 080608, HB7710, Modello: GGG

Codice art.: 215190 GGG
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    29,20 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,34 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.538 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX 080608
Modello GGG
Tipo HB7710
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Avanzamento fz per dente 0,23 mm
Spessore inserti S 6.35 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Rivestimento Con rivestimento
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215190 GGG
EAN / GTIN 4067263499527
Codice del produttore 215190 GGG
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
240
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I 6 taglienti assicurano un’elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.
Inserto bilaterale in metallo duro a 2×3 taglienti per l’utilizzo con frese per spallamenti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello